Beli brankas daichiban di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Zeco Furniture Mobile File
    Mulai

    Rp49.999.900

    Zeco Furniture Mobile File
    atribut:
    • Color: Light Grey
    • Plate Thickness (mm): 0.8-2
  2. Alba Mobile File Mekanik
    BARU
    Mulai

    Rp42.999.900

    Alba Mobile File Mekanik
    Deskripsi:
    Composition:1 Pcs Single Statis 5 Cpts 2200x1000x400mm1 Pcs Single Dinamic 5 Cpts 2200x1000x400mm1 Pcs Double Dinamic 10 Cpts 2200x1000x800mm
  3. SAN Olympus Safe (Lemari Besi Olympus)
    Mulai

    Rp6.499.900

    SAN Olympus Safe (Lemari Besi Olympus)
    Deskripsi:
    SAN Olympus adalah seri lemari besi tahan api sekaligus tahan air. Seri ini mempunyai keunggulan utama berupa ketahanan api 120 menit. Desain yang modern minimalis dengan 2 pilihan warna memberikan kemudahan bagi Anda dalam penempatannya di kantor maupun di rumah. San Olympus merupakan pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan perlindungan atas barang berharga Anda dari bahaya kebakaran.Spesifikasi- Sertifikasi UL 72 Class 350-2 jam untuk ketahanan api 120 menit- Memiliki fitur tahan air walaupun lemari besi terendam air seluruhnya- Diproteksi dengan kunci digital touchscreen yang stylist- Dilengkapi dengan fitur ‘anchoring’ atau penanaman pada dasar lemari besi untuk menghindari pembongkaran
    atribut:
    • Color: Random Color (Black or White)
    • Color Type: Random Color
  4. HighPoint Mobile Compactor Granada Series
    Mulai

    Rp23.999.900

    HighPoint Mobile Compactor Granada Series
    Deskripsi:
    Filing system solution for compact and limited archive area. Granada compactor saves up to 60% of space usage. It is practical, modular and requires no drilling to the floor. Light and practical for less filing storage. Only for single column configuration. Specification Material: Metal powder coated with Epoxy Polyester Key: Central lock Name tag: Each line above the handle Feet: No need for a floor drill, height adjustable Load Capacity: 40 kg each shelf Aisle width: 800 mm File capacity: 1 column and 1 bay filled with 60 unit A4 file foldersCentral lock, Name tag per line above the handle, Height adjustable, File capacity per 1 column and 1 bay filled with 60 unit A4 file folders
    atribut:
    • Capacity (kg): 40 (each shelf)
    • Material: Metal powder coated with Epoxy Polyester
    • Color: Black
  5. SAN Office Cabinet Monroe
    Mulai

    Rp22.999.900

    SAN Office Cabinet Monroe
    Deskripsi:
    Mobile 1 Line 4 Bay
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.8
  6. Golden Flying Fish Tea Spoon Stainless Steel (Sendok Teh)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp33.900

    Golden Flying Fish Tea Spoon Stainless Steel (Sendok Teh)
    Deskripsi:
    Sendok Food Grade. Sendok teh stainless steel SK0102 – Golden Flying Fish. Cocok digunakan untuk makan mengaduk teh favorit anda atau saat makan pudding. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,2mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
    atribut:
    • Size (mm): 1.2
  7. GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big Hook
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp539.900

    GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big Hook
    Deskripsi:
    - Double lanyard with absorber- 4 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Pro forged hook- +big carabiner
    atribut:
    • Material: Polyester
    • Maximum Load Capacity (kg): +- 125
    • Rope Length (cm): +- 135
    • Webbing Width (mm): 50
  8. SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp1.999.900

    SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)
    Deskripsi:
    Lemari kombinasi dengan total 5 kompartemen yang mampu menampung berbagai jenis dokumen-dokumen kantor, buku, maupun barang lainnya.Bahan plat besi setebal 0,8 mm membuat lemari ini kokoh dan tahan lama. Apalagi, lemari ini dilapisi dengan coating yang memastikannya tahan karat.Dilengkapi juga dengan kunci untuk keamanan penyimpanan barang.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 85x40x180
  9. KRISBOW File Cabinet Sliding (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW File Cabinet Sliding (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
Daftar Harga brankas daichiban Terbaru November 2026
Lion Metal Cupboard Mobile File SystemRp31.999.900
KRISBOW Mobile Filling Cabinet (Lemari Arsip)Rp18.999.900
Zeco Furniture Mobile FileRp49.999.900
Alba Mobile File MekanikRp42.999.900
Alba File Manual 4 (Lemari Arsip)Rp21.999.900
SAN Olympus Safe (Lemari Besi Olympus)Rp6.499.900
HighPoint Mobile Compactor Granada SeriesRp23.999.900
SAN Office Cabinet MonroeRp22.999.900
Golden Flying Fish Tea Spoon Stainless Steel (Sendok Teh)Rp33.900
KRISBOW Brankas Tahan ApiRp1.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait